カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BRAINBOXES
- MOXA(1)
- OSG(オーエスジー)(14)
- Pico Technology(2)
- SMC(5)
- StarTech.com(1)
- XP POWER(1)
- アイエルモータースポーツ(3)
- エスコ(2)
- カブト工業(1)
- セキセイ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ラムマウント(2)
- リーベックス(1)
- 日東工器(1)
- 東空販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xp10c」の検索結果
特価
関連キーワード

Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320
BRAINBOXES¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Brainboxes USB- シリアルBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは付属のソフトウェアドライバを使用すると、 USB- シリアルの一般的な問題を解消することができ、信頼性が高く安定したネイティブの COM ポートソリューションを実現できます。Orange が色分けされた絶縁体を標準の USB コネクタと区別します。特長と利点1 ポート RS-422 / 485 USB- シリアルアダプタ 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 最小のフォームファクタである USB- シリアル 他の多くの USB- シリアルデバイスで障害が発生した場合に機能します Windows 10 、 8 、 7 、 XP 、 Mac 、 Linux 用のドライバ 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 入力 x 9 、出力 x 1 ボーレート:最大 921,600 ネイティブ COM ポートソリューション認定CE IP50定格仕様バスタイプ = RS422, RS485コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら