カテゴリ
- 建材・エクステリア(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 光
- モノタロウ(16)
- ERECTA(エレクター)(194)
- キャニオン(99)
- オカムラ(岡村製作所)(80)
- ケージーパルテック(61)
- SMC(58)
- スリーナイン島野(57)
- キャンブロ(49)
- 創建(49)
- ノーブランド(48)
- 光モール(48)
- コノエ(46)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(46)
- 東リ(44)
- 吉田製材(40)
- アイリスオーヤマ(34)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](34)
- エスコ(32)
- LAMP(スガツネ工業)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「1820MM」の検索結果

ポリカーボネートボード透明2mm1820X910
光¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。トラスコ品番354-6306材質ポリカーボネート幅(mm)910厚さ(mm)2質量(kg)3.93色透明長さ(m)1.82アズワン品番64-9109-82
ポリカーボネートボード透明3mm1820X910
光¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。トラスコ品番354-6314材質ポリカーボネート幅(mm)910厚さ(mm)3質量(kg)5.96色透明長さ(m)1.82アズワン品番64-9109-83
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
アルミ平板
光(56件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
アルミアングル
光(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷から11日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
ポリカ中空ボード
光(36件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷から11日以内出荷空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
ジョイント用ポリカジョイナー コ型
光(22件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。材質ポリカーボネート形状コ型
ジョイント用ポリカジョイナー I型
光(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。材質ポリカーボネート形状R1型
エンビ 外コーナー
光¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます寸法(mm)19×19×2.5
コーナースポンジ アングル
光(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます 壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護 付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください材質発泡ラバー(NBR)長さ(mm)1820厚さ(mm)8寸法(mm)27×27
アルミジュータン押え
光¥519~税込¥571~1本当日出荷絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます 絨毯などのエッジ保護・固定 シンプルでシャープなアルミ製のじゅうたん押えです材質アルミ寸法(mm)1.8×36仕上B2アルマイト
簡易内窓 フレーム&レール
光(12件のレビュー)¥77~税込¥85~1本3日以内出荷から11日以内出荷内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
養生シート ポリプレート
光¥4,698税込¥5,1681枚翌日出荷カッターなどで簡単に切れます。低発泡で軽量、水に強いです。用途養生材・看板。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)2.4長さ(m)1.82幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプレート
光¥4,698税込¥5,1681枚翌日出荷カッターなどで簡単に切れます。低発泡で軽量、水に強いです。用途養生材・看板に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)2.4長さ(m)1.82幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー
光¥279~税込¥307~1本翌々日出荷から11日以内出荷補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます寸法(mm)15×15色木目
吸音フェルト
光¥9,398~税込¥10,338~1枚翌日出荷室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。 カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。 壁面衝突時の安全対策にも使用できます。用途工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に、安全対策仕様屋内用材質ポリエステル質量(kg)2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)910×1820×9
アルミジョイナーコ型
光¥6,698~税込¥7,368~1箱(10本)翌々日出荷軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です用途サッシや建設資材、保護部材などに。厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト色シルバー高さ(mm)(小/大)8/16
アルミジョイナーA型
光¥6,898税込¥7,5881箱(4本)翌々日出荷軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です用途サッシや建設資材、保護部材などに。トラスコ品番217-8199厚さ(mm)1寸法(mm)小辺:12(大辺:20.5)全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト色シルバー質量(g)316
アルミジョイナーH型
光¥7,998~税込¥8,798~1箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です用途サッシや建設資材、保護部材などに。厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト色シルバー高さ(mm)(小/大)11/18
アルミ面取ジョイナー
光(1件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷から3日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります材質アルミ寸法(mm)4×11×1タイプ面取仕上B2アルマイト
パンチングボード ウッディボード
光¥7,498~税込¥8,248~1箱(5枚)ほか3日以内出荷から12日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFタイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
エンビ エンド
光¥249~税込¥274~1本3日以内出荷補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます寸法(mm)2×18.5