絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ビクター

ビクターのページです。ビクターは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名小林鉄工株式会社
所在地〒590-0531 大阪府泉南市岡田3丁目9-4
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
    用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • ビクター スクロール用生爪 ビクター

    ビクター スクロール用生爪

    ビクター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C
  • 硬爪(TV用) ビクター

    硬爪(TV用)

    ビクター
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    15日以内出荷
    方向を替えて取り付けることで内爪・外爪いずれにも使用できます。ジグチャックに装着できます。
  • 精密測定機用レバーチャック(3ツ爪) ビクター

    精密測定機用レバーチャック(3ツ爪)

    ビクター
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。
    用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。トラスコ品番406-9331材質本体:SCM435、硬爪:SCM415高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む)チャック外径(Φmm)63本体厚さ(mm)28外径把握(mm)0.8~50(63)内径把握(mm)16~42(58)把握力(kN)1.3
  • 薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
    用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1setトラスコ品番443-7951材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45Cチャック外径(Φmm)302爪形状分割爪(下爪・硬爪)外径把握(mm)5~250(298)内径把握(mm)77~230(278)把握力(kN)55
  • 芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
    用途割出台・旋盤・研削盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪)
  • 芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷
    簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
    用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥849,800~税込¥934,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。薄型で重心が低くより安定した加工ができます。テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。テーパーシール加工により、防塵性に優れています。
    用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
  • エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ) ビクター

    エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)

    ビクター
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    5日以内出荷
    小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。
    用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
  • 4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
  • 4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    5日以内出荷
    爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • 3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型 ビクター

    3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型

    ビクター(1件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
  • 3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    4日以内出荷
    硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
    用途主に旋盤での加工に。トラスコ品番239-1147質量(kg)37チャック外径(Φmm)310外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
  • 4爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    4爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    56日以内出荷
    丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
    用途主に旋盤での加工に。
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
    用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。トラスコ品番246-2770質量(kg)40チャック外径(Φmm)305外径把握(mm)5~253内径把握(mm)80~233把握力(kN)55
  • 3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷
    硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
    用途主に旋盤での加工に。
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
    用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に質量(kg)27.7チャック外径(Φmm)255把握能力46kN外径把握(mm)4~210内径把握(mm)68~189
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    当日出荷
  • 生爪成形治具 チャックアジャスタブルダミー ビクター

    生爪成形治具 チャックアジャスタブルダミー

    ビクター
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    材質スチール製
  • 生爪成形治具 チャックアシストリング ビクター

    生爪成形治具 チャックアシストリング

    ビクター
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール製