カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • ビクター
  • ノーブランド(1)
  • KHK(小原歯車工業)(22)
  • TRUSCO(28)
  • 三木プーリ(2)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4)
  • エイテック(ATEC)(17)
  • ホーザン(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • CKD(17)
  • 井口機工製作所(10)
  • エスコ(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(6)
  • CRANK BROTHERS(4)
  • 栃木屋(3)
  • タナカ(3)
  • 大見工業(2)
  • 日本ニューマチック工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scm415」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
    用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • 3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型 ビクター

    3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型

    ビクター(1件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    硬爪も生爪も使える分割爪タイプです。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取り付けできるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
  • 3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    4日以内出荷
    硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪・生爪)
  • 芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
    用途割出台・旋盤・研削盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪)
  • フライスチャック(分割爪タイプ) ビクター

    フライスチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥849,800~税込¥934,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドル差し込み角が30°なのでテーブル上でのハンドル操作がスムーズです。薄型で重心が低くより安定した加工ができます。テーブルのTスロットを利用してTナットとボルトで簡単に固定できます。テーパーシール加工により、防塵性に優れています。
    用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出し台に最適。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
  • 4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    5日以内出荷
    爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • 精密測定機用レバーチャック(3ツ爪) ビクター

    精密測定機用レバーチャック(3ツ爪)

    ビクター
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。
    用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。トラスコ品番406-9331材質本体:SCM435、硬爪:SCM415高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む)チャック外径(Φmm)63本体厚さ(mm)28外径把握(mm)0.8~50(63)内径把握(mm)16~42(58)把握力(kN)1.3
  • 芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷
    簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
    用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • 薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
    用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1setトラスコ品番443-7951材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45Cチャック外径(Φmm)302爪形状分割爪(下爪・硬爪)外径把握(mm)5~250(298)内径把握(mm)77~230(278)把握力(kN)55
  • 4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター

    4ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

    ビクター
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
    用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
  • エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ) ビクター

    エアジグチャック(エアシリンダー内蔵タイプ)

    ビクター
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    5日以内出荷
    小型機への搭載も可能な軽量設計です。エアシリンダーを内蔵しフロント取付式です。エア配管をしてすぐに使用できます。
    用途マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤に。材質チャック本体:SCM435、マスタージョー:SCM415、生爪:S45C
関連キーワード
scm445特集