カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • C & K COMPONENTS
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • サンドビック(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • TIME(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • MUTOH(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • GB[制御機器](2)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • 日本バルカー(1)
  • 富士フイルム(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf200」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリC & K COMPONENTS
839税込923
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリC & K COMPONENTS
779税込857
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータアクチュエータの種類ボタン保護等級IP40定格電流(mA)【コンタクト】50スイッチ動作モーメンタリ装着方式表面実装ターミナル形状PCピンコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)