カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- C & K COMPONENTS
- C&K(20)
- PISCO(ピスコ)(13)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- CKD(2)
- イマオコーポレーション(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 大和電業(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lfs-06」の検索結果
特価

C & K モメンタリ動作スイッチ
C & K COMPONENTS¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 >:10 :sup>:5 :/sup>:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング)操作力(N)1.3定格電流(mA)【コンタクト】100@32VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+85コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NOアクチュエータ色赤