カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- C & K COMPONENTS
- タカチ電機工業(7)
- ノーブランド(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 第一計器(6)
- StarTech.com(5)
- スピリット・メディカル社(4)
- SIGLENT(4)
- TRUSCO(2)
- ATEN(2)
- AOTECH(2)
- サンワサプライ(1)
- パイロット(1)
- Beat-Sonic(1)
- AMD(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Alps Electric(1)
- ITPROTECH(1)
- CPS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「spcp」の検索結果

C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ
C & K COMPONENTS¥889~税込¥978~1袋(20個)7日以内出荷仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータアクチュエータの種類ボタン保護等級IP40定格電流(mA)【コンタクト】50スイッチ動作モーメンタリ装着方式表面実装ターミナル形状PCピンコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)