カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 汎用ロジック(3)
絞り込み
ブランド
  • CADDOCK
  • モノタロウ(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(253)
  • VISHAY(468)
  • KOA(88)
  • ARCOL(OHMITE)(55)
  • ARCOLECTRIC(15)
  • ケニス(1)
  • RS PRO(374)
  • Panasonic(パナソニック)(620)
  • IDEC(和泉電気)(463)
  • YAGEO(443)
  • omron(オムロン)(308)
  • KEMET(162)
  • 富士電機(161)
  • サトーパーツ(152)
  • Aratas(旧:omron)(152)
  • WURTH ELEKTRONIK(130)
  • マルヤス電業(127)
  • アズワン(99)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100mω」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, MP930-0.10-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, MP930-0.10-1%

    CADDOCK
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1%

    CADDOCK
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1%

    CADDOCK
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
関連キーワード
トランス 100v 100v特集