カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- CADDOCK
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- オモイオ (omoio)(44)
- ナイキ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- TRACO POWER(14)
- ケナメタル(13)
- KOVAX(コバックス)(9)
- RIKEN(理研機器)(8)
- 協和ハーモネット(8)
- SMC(7)
- ERECTA(エレクター)(6)
- CIO(6)
- タンガロイ(5)
- ダイヤトレンド(5)
- エスコ(4)
- CKD(4)
- タカチ電機工業(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「mp-15」の検索結果

Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50Ω ±1%, MP915-50.0-1%
CADDOCK¥649税込¥7141個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 10Ω ±1%, MP915-10.0-1%
CADDOCK¥769税込¥8461個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 20Ω ±1%, MP915-20.0-1%
CADDOCK¥659税込¥7251個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1%
CADDOCK¥769税込¥8461個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1%
CADDOCK¥659税込¥7251個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 1Ω ±1%, MP915-1.00-1%
CADDOCK¥869税込¥9561個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 5Ω ±1%, MP915-5.00-1%
CADDOCK¥829税込¥9121個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1%
CADDOCK¥939税込¥1,0331個7日以内出荷15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 10Ω ±1%, MP930-10.0-1%
CADDOCK¥999税込¥1,0991個当日出荷Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 1Ω ±1%, MP930-1.00-1%
CADDOCK¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 200mΩ ±1%, MP930-0.20-1%
CADDOCK¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, MP930-0.10-1%
CADDOCK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100Ω ±1%, MP930-100-1%
CADDOCK¥819税込¥9011個7日以内出荷Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 500mΩ ±1%, MP930-0.50-1%
CADDOCK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 5Ω ±1%, MP930-5.00-1%
CADDOCK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 2Ω ±1%, MP930-2.00-1%
CADDOCK¥869税込¥9561個7日以内出荷Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 50Ω ±1%, MP930-50.0-1%
CADDOCK¥959税込¥1,0551個7日以内出荷Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock フィルム 抵抗器 16W 10mΩ ±5%, MP916-0.010-5%
CADDOCK¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 16W許容差 = ±5%テクノロジー = フィルムシリーズ = MP900パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +500ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 20mΩ ±5%, MP930-0.020-5%
CADDOCK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +300ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応