カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • CADDOCK
  • 小野測器(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 修理(2)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • MECHANIX WEAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-910」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP9100 CADDOCK

    MP9100

    CADDOCK
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1%

    CADDOCK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 5Ω ±1%, MP9100-5.00-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 5Ω ±1%, MP9100-5.00-1%

    CADDOCK
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100Ω ±1%, MP9100-100-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100Ω ±1%, MP9100-100-1%

    CADDOCK
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 20Ω ±1%, MP9100-20.0-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 20Ω ±1%, MP9100-20.0-1%

    CADDOCK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 50Ω ±1%, MP9100-50.0-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 50Ω ±1%, MP9100-50.0-1%

    CADDOCK
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247動作温度 Max = +175℃リード間隔 = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 2Ω ±1%, MP9100-2.00-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 2Ω ±1%, MP9100-2.00-1%

    CADDOCK
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
  • MP9100-5.00-1% CADDOCK

    MP9100-5.00-1%

    CADDOCK
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 1Ω ±1%, MP9100-1.00-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 1Ω ±1%, MP9100-1.00-1%

    CADDOCK
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 10Ω ±1%, MP9100-10.0-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 10Ω ±1%, MP9100-10.0-1%

    CADDOCK
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm