カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CADDOCK
- DiodesZetex(1)
- ERECTA(エレクター)(15)
- SEIWA(セイワ)(1)
- イシザキ(1)
- エスコ(1)
- スーパーツール(2)
- タンガロイ(3)
- マル信無線電機(1)
- 三菱ふそう(2)
- 光(1)
- 富士電機機器制御(1)
- 旭精工(3)
- 河村電器産業(2)
「mp206」の検索結果
特価
関連キーワード

Caddock パワーフィルム 抵抗器 60W 10Ω ±1%, MP2060-10.0-1%
CADDOCK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷60 Wクリップ装着皮膜抵抗器、MP2060シリーズ. TO220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 クリップ装着のヒートシンクアセンリ 無誘導性の設計、高周波に最適 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 60W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP2060パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら