カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- CADDOCK
- MANN-FILTER(6)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- BRAKING(2)
- ケナメタル(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ホンダ(1)
- マイゾックス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
「mp92」の検索結果

Caddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1%
CADDOCK¥949税込¥1,0441個翌々日出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×3.18×19.56ケース形状モールド高さ(mm)19.56奥行(mm)3.18シリーズMP925抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)-20→+80
Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1%
CADDOCK¥969税込¥1,0661個7日以内出荷25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm