カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CAMDENBOSS
  • シヤチハタ(12)
  • SPARKFUN(8)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • RS PRO(5)
  • Arduino(3)
  • Altrider (アルトライダー)(3)
  • SMC(2)
  • ダイヤゴム(2)
  • TRUSCO(2)
  • NORGREN(2)
  • ハーフェレ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • マイゾックス(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • JIKCO(ジコー)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • 石山(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blox」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CVB ポリカーボネイト 22.5 x 82 x 90mm CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CVB ポリカーボネイト 22.5 x 82 x 90mm

    CAMDENBOSS
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    DIN レール縦型ボックス. 緑色の難燃性ポリカーボネート製 CAMDENBOSS 製の DIN レール垂直ボックスで、 22.5 mm 又は 45 mm の 2 種類のサイズを用意しています。このエンクロージャは、 2 x 2.5 mm2 の頑丈なケーブルエントリ又は標準ケーブルエントリを備え、 IP20 の Terminal Protection を提供します。. 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計されています 22.5 mm 又は 45 mm 幅の 2 つのサイズ 未使用 Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート 3 つの側面があり、両側の 12 極 Terminal Block に対応します 全ボックスに、 12 極クローズドプレート 1 枚、 4 極クローズドプレート 3 枚、 4 極穴あきプレート 3 枚が含まれています RoHS対応 IP 20等級 定格端子: 8 A / 250 V ac
    仕様タイプ = Vertical材質 = ポリカーボネイト長さ = 82mm奥行 = 22.5mm高さ = 90mm最大ターミナル = 12色 = グレーシリーズ = CVBRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CVB ポリカーボネイト 45 x 82 x 90mm CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CVB ポリカーボネイト 45 x 82 x 90mm

    CAMDENBOSS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    DIN レール縦型ボックス. 緑色の難燃性ポリカーボネート製 CAMDENBOSS 製の DIN レール垂直ボックスで、 22.5 mm 又は 45 mm の 2 種類のサイズを用意しています。このエンクロージャは、 2 x 2.5 mm2 の頑丈なケーブルエントリ又は標準ケーブルエントリを備え、 IP20 の Terminal Protection を提供します。. 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計されています 22.5 mm 又は 45 mm 幅の 2 つのサイズ 未使用 Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート 3 つの側面があり、両側の 12 極 Terminal Block に対応します 全ボックスに、 12 極クローズドプレート 1 枚、 4 極クローズドプレート 3 枚、 4 極穴あきプレート 3 枚が含まれています RoHS対応 IP 20等級 定格端子: 8 A / 250 V ac
    仕様タイプ = Vertical材質 = ポリカーボネイト長さ = 45mm奥行 = 82mm高さ = 90mm最大ターミナル = 12色 = グレーシリーズ = CVBRoHS指令(10物質対応)対応