カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- CAMDENBOSS
- シヤチハタ(12)
- SPARKFUN(8)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- RS PRO(5)
- Arduino(3)
- Altrider (アルトライダー)(3)
- SMC(2)
- ダイヤゴム(2)
- TRUSCO(2)
- NORGREN(2)
- ハーフェレ(2)
- サンワサプライ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- マイゾックス(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- JIKCO(ジコー)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「blox」の検索結果
特価

CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CVB ポリカーボネイト 22.5 x 82 x 90mm
CAMDENBOSS¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷DIN レール縦型ボックス. 緑色の難燃性ポリカーボネート製 CAMDENBOSS 製の DIN レール垂直ボックスで、 22.5 mm 又は 45 mm の 2 種類のサイズを用意しています。このエンクロージャは、 2 x 2.5 mm2 の頑丈なケーブルエントリ又は標準ケーブルエントリを備え、 IP20 の Terminal Protection を提供します。. 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計されています 22.5 mm 又は 45 mm 幅の 2 つのサイズ 未使用 Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート 3 つの側面があり、両側の 12 極 Terminal Block に対応します 全ボックスに、 12 極クローズドプレート 1 枚、 4 極クローズドプレート 3 枚、 4 極穴あきプレート 3 枚が含まれています RoHS対応 IP 20等級 定格端子: 8 A / 250 V ac仕様タイプ = Vertical材質 = ポリカーボネイト長さ = 82mm奥行 = 22.5mm高さ = 90mm最大ターミナル = 12色 = グレーシリーズ = CVBRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CVB ポリカーボネイト 45 x 82 x 90mm
CAMDENBOSS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷DIN レール縦型ボックス. 緑色の難燃性ポリカーボネート製 CAMDENBOSS 製の DIN レール垂直ボックスで、 22.5 mm 又は 45 mm の 2 種類のサイズを用意しています。このエンクロージャは、 2 x 2.5 mm2 の頑丈なケーブルエントリ又は標準ケーブルエントリを備え、 IP20 の Terminal Protection を提供します。. 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計されています 22.5 mm 又は 45 mm 幅の 2 つのサイズ 未使用 Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート 3 つの側面があり、両側の 12 極 Terminal Block に対応します 全ボックスに、 12 極クローズドプレート 1 枚、 4 極クローズドプレート 3 枚、 4 極穴あきプレート 3 枚が含まれています RoHS対応 IP 20等級 定格端子: 8 A / 250 V ac仕様タイプ = Vertical材質 = ポリカーボネイト長さ = 45mm奥行 = 82mm高さ = 90mm最大ターミナル = 12色 = グレーシリーズ = CVBRoHS指令(10物質対応)対応