カテゴリ
- 制御機器(112)
絞り込み
ブランド
- CAMDENBOSS
- モノタロウ(1)
- サントリー(18)
- クリロン化成(4)
- 東和高圧(4)
- カモ井加工紙(2)
- ACE(エース)(4)
- CBC(computar)(3)
- Electro Harmonix(7)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
- IRC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- S.Yairi(4)
- Sonix(4)
- タカチ電機工業(30)
- ホンダ(96)
- メディアカバーマーケット(22)
- ユニケース(23)
- ワールドボス(6)
- 藤井高圧(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(109)
「boss」の検索結果

RTM5004/14-WH
CAMDENBOSS¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい色白い質量(g)192外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×120×40内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)61×116×35材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
RTM5001/11-NAT
CAMDENBOSS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい色ナチュラル質量(g)66外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×31内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×46×25材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
CAMDENBOSS ヒューズ端子台
CAMDENBOSS¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷取付方式埋め込みネジピッチ(mm)16極数2定格電圧(V)690端子種別埋め込みネジ定格電流(A)20ケーブル4mm2素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS LED表示灯 赤 6.5mm
CAMDENBOSS¥959税込¥1,0551個7日以内出荷長さ(mm)14.5寸法(mm)【電球】7.5端子種別リードピン取付穴(mm)6.5発光色赤定格電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズ
CAMDENBOSS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷シリーズCCA2端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル