カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CAMDENBOSS
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
  • コクヨ(2)
  • IKA(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • GT LINE(2)
  • イマダ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本綿棒(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctb-a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極 CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極

    CAMDENBOSS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
    仕様極数 = 36ピッチ = 5mm実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 10A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250 V acシリーズ = CTBRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS 基板用端子台 36極 5mm CTB7300/36F CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS 基板用端子台 36極 5mm CTB7300/36F

    CAMDENBOSS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
    仕様シリーズ = CTBピッチ = 5mm極数 = 36接続方向 = ライトアングルコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fctb特集