カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- CAMDENBOSS
- Festo(7)
- RS PRO(5)
- SIEMENS(4)
- カーク産業(2)
- SMC(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- TP-LINK(1)
- ROYPOW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ip200-250」の検索結果

CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:64 mm, 奥行き:250 mm BIM2009/19-GY/GY
CAMDENBOSS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm高さ = 64 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 250 x 200 x 64mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000RoHS指令(10物質対応)対応