カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- CAMDENBOSS
- カーシーカシマ(18)
- omron(オムロン)(4)
- TRUSCO(3)
- Weller(1)
- まつうら工業(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- JBL(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「tgrn」の検索結果
特価

CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/GRN
CAMDENBOSS¥789税込¥8681個7日以内出荷13mm Mount Neon Indicator. 11.5mm coloured diffused polycarbonate lens Bright chrome bezel supplied for optional use Push fit mounting 0.25in. (6.3 x 0.8mm) terminals仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-240-T/GRN
CAMDENBOSS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 125V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-125-T/GRN
CAMDENBOSS¥679税込¥7471個7日以内出荷fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively仕様定格電圧 = 125Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 1mARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, IND580405-240-T/GRN
CAMDENBOSS¥779税込¥8571セット7日以内出荷10 mm取り付けネオンインジケータ. 12.5 mmクリップオンカラー拡散ポリカーボネートレンズ 低プロファイルレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 230 Vタイプは200-250 Vac電源に適合仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 10mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032211-240-T/GRN
CAMDENBOSS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●定格電圧: 240V●ライト出力色: 緑●実装ホールサイズ: 8mm●終端タイプ: はんだタブ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 800μA●8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mm色拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 28V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-2825-T/GRN
CAMDENBOSS¥959税込¥1,0551個7日以内出荷固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)仕様定格電圧 = 28Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 25mARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, IND5032211-240-T/GRN
CAMDENBOSS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mm終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応