カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CAREL
  • GIC[制御機器](4)
  • スーパーツール(3)
  • 河村電器産業(3)
  • MCO(3)
  • 天満紙器(2)
  • TOTIME(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 高須産業(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • フローバル(1)
  • EPCOS(1)
  • VISHAY(1)
  • ABB(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptc100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Carel 温度測定用 プローブ CARELCarel 温度測定用 プローブCAREL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel DN33 シリーズ CAREL温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel DN33 シリーズCAREL
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:NTC、PT100、PTC 、 出力数:4 、 電源電圧:24 V ac、30 V dc 、 範囲:Carel DN33 、 サイズ:110 x 70mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 パネル奥行き:60mm 、 シリーズ:DN33 、 Carel DN33 DINコントローラ. DN33コントローラには、2系統の独立制御ループをサポートする、使いやすいユーザーインターフェイスが搭載されています。 シンプルなUI / DINレール取り付けにより、これらの製品は非常に汎用性が高く、多様な用途に使用できます。. DN33の機能 リアルタイムクロック DINレール取り付け ブザーと赤外レシーバを内蔵 自動チューニングPID制御 2系統の独立制御ループをサポート リレー / ソリッドステートリレー(SSR)出力を用意(リレーについては品番 809-0991 、SSRについては品番 809-1004 を参照)RoHS指令(10物質対応)対応