カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • Sensata / Crydom(2)
  • JBL(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マサル工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25rms25」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:265 V パネルマウント, RM1A23D25 CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:265 V パネルマウント, RM1A23D25CARLO GAVAZZI
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
UL 、 cUL 、 CSA VDE ( RAM1A 専用). 単相ソリッドステートバックパネル取り付けリレー、シリーズ RS1A 、 RAM1A 、 RM1A/B. ソリッドステートリレーシリーズは IP20 保護等級です 主電源電圧の存在を示す LED を内蔵 周波数: 45 → 65 Hz 電圧トランジェント保護機能を内蔵( RS1A を除く)
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 265 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = サイリスタ定格電圧範囲 = 24 → 265V ac寸法 = 44.8 x 58.2 x 28.8mm高さ = 28.8mm