カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- Sensata / Crydom(2)
- JBL(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マサル工業(1)
「25rms25」の検索結果

Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:265 V パネルマウント, RM1A23D25
CARLO GAVAZZI¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷UL 、 cUL 、 CSA VDE ( RAM1A 専用). 単相ソリッドステートバックパネル取り付けリレー、シリーズ RS1A 、 RAM1A 、 RM1A/B. ソリッドステートリレーシリーズは IP20 保護等級です 主電源電圧の存在を示す LED を内蔵 周波数: 45 → 65 Hz 電圧トランジェント保護機能を内蔵( RS1A を除く)仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 265 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = サイリスタ定格電圧範囲 = 24 → 265V ac寸法 = 44.8 x 58.2 x 28.8mm高さ = 28.8mm