カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • AMPHENOL(5)
  • brembo(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ELPA(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • TogoPower(2)
  • エレコム(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • カワグレ(3)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • テンパール工業(3)
  • プラス[家具](6)
  • ホーシン(HOSHIN)(2)
  • 三菱電機(3)
  • 共立電気計器(1)
  • 日東工業(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600a1200」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms
    仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:90 A●シリーズ:RGS1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:78mm●コード番号:188-5268アズワン品番65-8091-73
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms
    仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:22.5 x 78 x 90mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-5267アズワン品番65-8090-97