カテゴリ

  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • モノタロウ(56)
  • アサヒAV(27)
  • 清和工業(17)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 矢崎総業(26)
  • エーモン(191)
  • サンワサプライ(169)
  • カナック企画(2)
  • メディアカバーマーケット(2,049)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(406)
  • BIGM(丸山製作所)(337)
  • BAGSTER (バグスター)(332)
  • Avail(アベイル)(301)
  • エレコム(295)
  • audio-technica(294)
  • オーム電機(290)
  • StarTech.com(265)
  • GALFER(ガルファー)(212)
  • Jabra(191)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(190)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mmCARLO GAVAZZI
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RA2450-D06 CARLO GAVAZZIRA2450-D06CARLO GAVAZZI
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mmCARLO GAVAZZI
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用長さ(mm)100形状角型幅(mm)100寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品再帰反射光電スイッチ
RHS301 CARLO GAVAZZIRHS301CARLO GAVAZZI
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DAA51CM24 CARLO GAVAZZIDAA51CM24CARLO GAVAZZI
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 94mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 94mmCARLO GAVAZZI
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 475 V ac●位相感度:欠相 , 相順●長さ:36mm●DPA01/PPA01監視リレー. Carlo Gavazzi DPA01及びPPA01シリーズの3相リレーは、誤った相シーケンス、相の総損失や部分損失を検出するために使用します。 このリレーは、2個の多電圧リレーでカバーされる208~690 V acの幅広い電源電圧を備えています。. 相シーケンス及び欠相用の3相監視リレー 3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定 DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi 遅延リレー  プラグイン CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi 遅延リレー プラグインCARLO GAVAZZI
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
取付方式プラグイン電源外部接点構成SPDT深さ(mm)80最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac/dcタイマ機能多機能時間0.1秒→100時間コンタクト数2操作方式パルススタート機能付き非対称リサイクラーターミナルタイププラグイン時間増分時間 , 分 , 秒
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mmCARLO GAVAZZI
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:67.2mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形 CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi 光電センサ バレル形CARLO GAVAZZI
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
検出方式拡散センサータイプバレル形光源LED動作温度(℃)+60
Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッドCARLO GAVAZZI
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ソリッドステートリレー用アクセサリ - Carlo Gavazzi. Carlo Gavazzi社のソリッドステートリレーに使用するアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプサーマルパッド併用可能製品RGSシリーズ
Carlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ) CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ)CARLO GAVAZZI
19,820税込21,802
1個
7日以内出荷
材質(本体)ナイロン6シリーズVNケーブル長(m)2検出方式導電最大圧力(bar)10動作温度範囲(℃)0~+90
Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形 CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi 光電センサ ブロック形CARLO GAVAZZI
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
センサータイプブロック形
SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC CARLO GAVAZZISSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480ACCARLO GAVAZZI
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc
RA4825-D12 CARLO GAVAZZIRA4825-D12CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mmCARLO GAVAZZI
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:115/230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:2 → 500 V ac/dc●遅延時間:1秒、6秒●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズCARLO GAVAZZI
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタCARLO GAVAZZI
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
材質(本体)Noryl PPO取付方式プラグケーブル長(m)100検出方式導電最大電流(A)8スイッチ出力DPDTリレー動作温度範囲(℃)-20~+50
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 99.5mm CARLO GAVAZZIモニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 99.5mmCARLO GAVAZZI
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
マウント べゼル Carlo Gavazzi CARLO GAVAZZIマウント べゼル Carlo GavazziCARLO GAVAZZI
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けベゼル●併用:タイプS142A
RM1A48D25 CARLO GAVAZZIRM1A48D25CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RGC1A60D30KKE CARLO GAVAZZIRGC1A60D30KKECARLO GAVAZZI
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DIA53S72420A CARLO GAVAZZIDIA53S72420ACARLO GAVAZZI
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi リレー プラグイン CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi リレー プラグインCARLO GAVAZZI
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30
FAA08DW24 CARLO GAVAZZIFAA08DW24CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RA2450HA06 CARLO GAVAZZIRA2450HA06CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RA4890-D12 CARLO GAVAZZIRA4890-D12CARLO GAVAZZI
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi レベルセンサ CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi レベルセンサCARLO GAVAZZI
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
DUB01CD48500V CARLO GAVAZZIDUB01CD48500VCARLO GAVAZZI
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
DMB51CM24 CARLO GAVAZZIDMB51CM24CARLO GAVAZZI
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用リレー, 4c接点 CARLO GAVAZZI産業用リレー, 4c接点CARLO GAVAZZI
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
接点構成4PDT仕様取り付けタイプ:プラグイン 、 最大電圧制御:24 V dc 、 接点構成:4PDT 、 寸法:21.5 x 28 x 36mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Carlo Gavazzi単安定リレー. Carlo Gavazzi単安定リレーは、住宅や産業の幅広い用途に使用することができます。 さまざまな極構成やコンタクト構成を選択することができます。 堅牢な構造により、この単安定リレーは、非常に信頼性が高く、大電流設備で使用することができます。. 幅広い用途に使用可能 高スイッチングパワー 堅牢で信頼性の高い構造 CE低電圧指令に準拠コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン保護構造ダストカバー端子形状はんだ付け端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)5動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソリッドステートリレーCARLO GAVAZZI
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品RGSシリーズ
ソリッドステートコンタクタ, 1a接点 CARLO GAVAZZIソリッドステートコンタクタ, 1a接点CARLO GAVAZZI
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, 1a接点 CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー, 1a接点CARLO GAVAZZI
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
接点構成1a