カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- 新富士バーナー(4)
- 広島(3)
「RZ-840」の検索結果
特価

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RZ3A、55A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどの各種負荷を切り替えるように設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0840アズワン品番65-8064-56