カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • ホンダ(15)
  • Sensata / Crydom(12)
  • SMC(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • 日野自動車(3)
  • AMPHENOL(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • NOK(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • Igus(イグス)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 東京戸張(1)
  • 協和精工(1)
  • ナガイレーベン(1)
  • RED LION(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4850」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC CARLO GAVAZZI

    SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC

    CARLO GAVAZZI
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc
rz850特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rz850