カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • Carling Technologies(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • Vance&Hines(4)
  • arlo(アーロ)(4)
  • コミネ(3)
  • ユニ・チャーム(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • MARL(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SK11(1)
  • CQ出版(1)
  • 共立出版(1)
  • ホームテイスト(1)
  • 港文庫(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • DENALI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arlo」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DMB51CM24 CARLO GAVAZZI

    DMB51CM24

    CARLO GAVAZZI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm

    CARLO GAVAZZI
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用長さ(mm)100形状角型幅(mm)100寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品再帰反射光電スイッチ
  • RA2450-D06 CARLO GAVAZZI

    RA2450-D06

    CARLO GAVAZZI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA4825-D12 CARLO GAVAZZI

    RA4825-D12

    CARLO GAVAZZI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi レベルセンサ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi レベルセンサ

    CARLO GAVAZZI
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
  • マウント べゼル Carlo Gavazzi CARLO GAVAZZI

    マウント べゼル Carlo Gavazzi

    CARLO GAVAZZI
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けベゼル●併用:タイプS142A
  • Carlo Gavazzi リレー プラグイン CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi リレー プラグイン

    CARLO GAVAZZI
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30
  • Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形

    CARLO GAVAZZI
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプブロック形
  • Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形

    CARLO GAVAZZI
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    検出方式拡散センサータイプバレル形光源LED動作温度(℃)+60
  • Carlo Gavazzi 遅延リレー  プラグイン CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 遅延リレー プラグイン

    CARLO GAVAZZI
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグイン電源外部接点構成SPDT深さ(mm)80最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac/dcタイマ機能多機能時間0.1秒→100時間コンタクト数2操作方式パルススタート機能付き非対称リサイクラーターミナルタイププラグイン時間増分時間 , 分 , 秒
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー

    CARLO GAVAZZI
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品RGSシリーズ
  • Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ

    CARLO GAVAZZI
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)Noryl PPO取付方式プラグケーブル長(m)100検出方式導電最大電流(A)8スイッチ出力DPDTリレー動作温度範囲(℃)-20~+50
  • Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド

    CARLO GAVAZZI
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ソリッドステートリレー用アクセサリ - Carlo Gavazzi. Carlo Gavazzi社のソリッドステートリレーに使用するアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプサーマルパッド併用可能製品RGSシリーズ
  • Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ

    CARLO GAVAZZI
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    7日以内出荷
  • Carlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ) CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ)

    CARLO GAVAZZI
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6シリーズVNケーブル長(m)2検出方式導電最大圧力(bar)10動作温度範囲(℃)0~+90
  • SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC CARLO GAVAZZI

    SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC

    CARLO GAVAZZI
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 94mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 94mm

    CARLO GAVAZZI
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 475 V ac●位相感度:欠相 , 相順●長さ:36mm●DPA01/PPA01監視リレー. Carlo Gavazzi DPA01及びPPA01シリーズの3相リレーは、誤った相シーケンス、相の総損失や部分損失を検出するために使用します。 このリレーは、2個の多電圧リレーでカバーされる208~690 V acの幅広い電源電圧を備えています。. 相シーケンス及び欠相用の3相監視リレー 3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定 DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 99.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 99.5mm

    CARLO GAVAZZI
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mm

    CARLO GAVAZZI
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:115/230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:2 → 500 V ac/dc●遅延時間:1秒、6秒●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RM1A48D25 CARLO GAVAZZI

    RM1A48D25

    CARLO GAVAZZI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGC1A60D30KKE CARLO GAVAZZI

    RGC1A60D30KKE

    CARLO GAVAZZI
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAA08DW24 CARLO GAVAZZI

    FAA08DW24

    CARLO GAVAZZI
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
  • DIA53S72420A CARLO GAVAZZI

    DIA53S72420A

    CARLO GAVAZZI
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, 1a接点 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー, 1a接点

    CARLO GAVAZZI
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    接点構成1a
  • ソリッドステートコンタクタ, 1a接点 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートコンタクタ, 1a接点

    CARLO GAVAZZI
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用リレー, 4c接点 CARLO GAVAZZI

    産業用リレー, 4c接点

    CARLO GAVAZZI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:プラグイン 、 最大電圧制御:24 V dc 、 接点構成:4PDT 、 寸法:21.5 x 28 x 36mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Carlo Gavazzi単安定リレー. Carlo Gavazzi単安定リレーは、住宅や産業の幅広い用途に使用することができます。 さまざまな極構成やコンタクト構成を選択することができます。 堅牢な構造により、この単安定リレーは、非常に信頼性が高く、大電流設備で使用することができます。. 幅広い用途に使用可能 高スイッチングパワー 堅牢で信頼性の高い構造 CE低電圧指令に準拠コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン保護構造ダストカバー接点構成4PDT端子形状はんだ付け端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)5動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
  • RA4890-D12 CARLO GAVAZZI

    RA4890-D12

    CARLO GAVAZZI
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUB01CD48500V CARLO GAVAZZI

    DUB01CD48500V

    CARLO GAVAZZI
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mm

    CARLO GAVAZZI
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:67.2mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAA51CM24 CARLO GAVAZZI

    DAA51CM24

    CARLO GAVAZZI
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RHS301 CARLO GAVAZZI

    RHS301

    CARLO GAVAZZI
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応