カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- DiodesZetex(4)
- i-PRO(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NTツール(5)
- RS PRO(7)
- SMC(14)
- StarTech.com(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- WIKA(3)
- コガネイ(3)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ブロードウォッチ(9)
- マリンテック(5)
- ミツヤ(3)
- 日本モレックス(molex)(17)
- 神戸製鋼(2)
- 長谷川刃物(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc-190」の検索結果

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷パネルスペースの節約濃縮電力の RGC 3 相スイッチングシリーズは、70 mm の幅のフットプリントで、極あたり最大 65 AAC ( 2 極スイッチングの場合は 75 AAC )を処理できます 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assemb仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac、24 V ac●最大電圧制御:270 V ac 、190 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 102.5 x 110mm●奥行き:102.5mm●コード番号:188-5281アズワン品番65-8091-85