カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- BIGM(丸山製作所)(17)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- INTERPLAN(1)
- KINGBRIGHT(3)
- MICROCHIP(1)
- NAKATAKI(7)
- omron(オムロン)(2)
- onsemi(1)
- ORing(2)
- RS PRO(8)
- SICK(1)
- SMC(2)
- TDK(1)
- THK(1)
- Tiertime(2)
- XP POWER(1)
- 三菱電機(1)
- 京セラ(1)
「ma-30t」の検索結果

モニタリングリレー SPDT
CARLO GAVAZZI¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告します。もう 1 つの出力は、システムをシャットダウンして事故を防止するために使用されます。測定範囲: 30 mA 固定トリップレベル、設定が簡単な「プラグアンドプレイ」 迷惑なトリッピングの安全性 リモート R/T ボタン DINレール取り付け仕様●寸法:67.7 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8586アズワン品番65-8079-06
モニタリングリレー SPDT
CARLO GAVAZZI¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告します。もう 1 つの出力は、システムをシャットダウンして事故を防止するために使用されます。測定範囲: 30 mA 固定トリップレベル、設定が簡単な「プラグアンドプレイ」 迷惑なトリッピングの安全性 リモート R/T ボタン DINレール取り付け●コード番号:209-8588アズワン品番65-8078-78