カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- onsemi(40)
- 東芝(19)
- STMicro(18)
- INFINEON(17)
- VISHAY(16)
- DiodesZetex(15)
- ON SEMICONDUCTOR(12)
- MICROCHIP(9)
- IXYS(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- BROADCOM(3)
- ROHM(3)
- KEMET(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ワイドミュラー(1)
- LITE-ON(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
「mosfet 500v」の検索結果
特価

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:500 V dc シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:500 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8617アズワン品番65-8078-92
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:200 V dc シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 200VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 50 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8616アズワン品番65-8079-30
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60 VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 20 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8613アズワン品番65-8060-50
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60 VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 100ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:100 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8612アズワン品番65-8078-79
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:200 V dc シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 200VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 20 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8615アズワン品番65-8079-15
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 10ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V●スイッチングタイプ:インスタントオン●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8610アズワン品番65-8079-28
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8614アズワン品番65-8061-03