カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- エスコ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「p2v85a」の検索結果

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●動作温度 Max:+70℃●コード番号:188-5286アズワン品番65-8063-70