カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- Panasonic(パナソニック)(72)
- 3M(スリーエム)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 象印マホービン(2)
- TDKラムダ(2)
- キリン(2)
- 明治(2)
- Arduino(2)
- グーリング(1)
- 酒井製作所(1)
- 日東工業(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- フジトク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ra48」の検索結果

SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC
CARLO GAVAZZI¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc