カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • モノタロウ(8)
  • ABB(25)
  • Aratas(旧:omron)(37)
  • CELDUC(9)
  • FINDER(74)
  • Hongfa(ホンファ)(30)
  • IDEC(和泉電気)(49)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • omron(オムロン)(158)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • RS PRO(30)
  • Sensata / Crydom(30)
  • SIEMENS(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(129)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • 富士通(20)
  • 富士電機(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rire- 12v」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Carlo Gavazzi タイマーリレー インターバル 12 → 240V ac/dc プラグイン CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi タイマーリレー インターバル 12 → 240V ac/dc プラグイン

    CARLO GAVAZZI
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi E-Mechタイマ. Carlo Gavazziの多電圧オンディレー動作電気機械式タイマは、信頼性の高いタイミングソリューションを実現し、前面 / 背面パネルに取り付け可能. 多電圧オンディレー動作のタイミングは、0.1秒~100時間までの7種類から選択可能 DINレール取り付けに最適
    仕様電源電圧 = 12 → 240V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = ディレーオン動作、 間隔、 ワンショット、 対称リサイクラー(オンファースト)時間範囲 = 0.05 s → 300hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8Aスイッチ設定 = DPDT電源 = 外部mm長さ = 48mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4890-D12 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4890-D12

    CARLO GAVAZZI
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
    仕様最大負荷電流 = 90 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 400 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、静電容量 = 8pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12

    CARLO GAVAZZI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
    仕様最大負荷電流 = 25 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 150 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、高さ = 24.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac シャ-シ取付 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac シャ-シ取付

    CARLO GAVAZZI
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    AC スイッチングソリッドステートリレー サイリスタに戻るスイッチング 出力チップのストレスを軽減することで長寿命を実現します 動作定格:最大 280 V ac、25 A ac 制御電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc 制御ステータス表示用 LED 出力に過電圧保護を内蔵 出力 3750 V ac への光絶縁入力 UL508 に準拠した 100 K サイクル耐久性テスト SSR バックプレートに取り付け済みのサーマルインターフェイス
    仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RF1●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:9 V dc●最大電圧制御:18 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●最大ターンオン時間:1秒●定格電圧範囲:24280 →V ac●奥行き:24mm●コード番号:188-5264アズワン品番65-8091-39
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力
    仕様●最小負荷電流:50 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 117.5 x 110mm●長さ:54mm●コード番号:188-5284アズワン品番65-8091-19
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    。2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け
    仕様●最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-5287アズワン品番65-8091-38
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:37 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:37 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け
    仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:37 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5288アズワン品番65-8091-02
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け
    仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●動作温度 Max:+70℃●コード番号:188-5286アズワン品番65-8063-70
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:71 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:71 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力
    仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:71 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●定格電圧範囲:180660 →V ac●奥行き:141mm●コード番号:188-5289アズワン品番65-8091-34
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    。2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け
    仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5285アズワン品番65-8091-66