カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- KEMET(57)
- omron(オムロン)(54)
- 日本ケミコン(48)
- Sensata / Crydom(32)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- BROADCOM(12)
- AUTONICS(オートニクス)(10)
- 神港テクノス(8)
- FINDER(8)
- CAREL(7)
- RS PRO(7)
- シマデン(6)
- Kudom(6)
- ABB Jokab(5)
- コガネイ(4)
- 東邦電子(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssr dc」の検索結果

SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC
CARLO GAVAZZI¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60 VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 20 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8613アズワン品番65-8060-50
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:200 V dc シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 200VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 50 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8616アズワン品番65-8079-30
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60 VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 100ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:100 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8612アズワン品番65-8078-79
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:200 V dc シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 200VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 20 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8615アズワン品番65-8079-15
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷AC スイッチングソリッドステートリレー サイリスタに戻るスイッチング 出力チップのストレスを軽減することで長寿命を実現します 動作定格:最大 280 V ac、25 A ac 制御電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc 制御ステータス表示用 LED 出力に過電圧保護を内蔵 出力 3750 V ac への光絶縁入力 UL508 に準拠した 100 K サイクル耐久性テスト SSR バックプレートに取り付け済みのサーマルインターフェイス仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RF1●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:9 V dc●最大電圧制御:18 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●最大ターンオン時間:1秒●定格電圧範囲:24280 →V ac●奥行き:24mm●コード番号:188-5264アズワン品番65-8091-39
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 10ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V●スイッチングタイプ:インスタントオン●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8610アズワン品番65-8079-28
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:188-5280アズワン品番65-8063-69
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:22.5 x 78 x 90mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-5267アズワン品番65-8090-97
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力仕様●最小負荷電流:50 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 117.5 x 110mm●長さ:54mm●コード番号:188-5284アズワン品番65-8091-19
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●奥行き:130mm●コード番号:188-5272アズワン品番65-8091-80
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:65 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:70 x 167.5 x 110mm●奥行き:167.5mm●コード番号:188-5279アズワン品番65-8091-35
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷。2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-5287アズワン品番65-8091-38
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:37 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:37 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5288アズワン品番65-8091-02
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:71 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:71 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●定格電圧範囲:180660 →V ac●奥行き:141mm●コード番号:188-5289アズワン品番65-8091-34
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:90 A●シリーズ:RGS1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:78mm●コード番号:188-5268アズワン品番65-8091-73
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷。2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5285アズワン品番65-8091-66
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●動作温度 Max:+70℃●コード番号:188-5286アズワン品番65-8063-70