カテゴリ

  • 制御機器(108)
絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(500)
  • Avail(アベイル)(301)
  • BROADCOM(181)
  • KEMET(64)
  • 岩崎電気(53)
  • フエニックス・コンタクト(49)
  • Thermo Fisher Scientific(48)
  • サンクリエイト(40)
  • SPARKFUN(35)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(34)
  • ナカバヤシ(33)
  • Festo(31)
  • S&K(三興製作所)(19)
  • 三菱ふそう(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • ホンダ(16)
  • アヴァンセ(16)
  • ニッサン(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vav」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DMB51CM24 CARLO GAVAZZI

    DMB51CM24

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm

    CARLO GAVAZZI
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm

    CARLO GAVAZZI
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用長さ(mm)100形状角型幅(mm)100寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品再帰反射光電スイッチ
  • RA2450-D06 CARLO GAVAZZI

    RA2450-D06

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA4825-D12 CARLO GAVAZZI

    RA4825-D12

    CARLO GAVAZZI
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi タイマーリレー インターバル 12 → 240V ac/dc プラグイン CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi タイマーリレー インターバル 12 → 240V ac/dc プラグイン

    CARLO GAVAZZI
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi E-Mechタイマ. Carlo Gavazziの多電圧オンディレー動作電気機械式タイマは、信頼性の高いタイミングソリューションを実現し、前面 / 背面パネルに取り付け可能. 多電圧オンディレー動作のタイミングは、0.1秒~100時間までの7種類から選択可能 DINレール取り付けに最適
    仕様電源電圧 = 12 → 240V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = ディレーオン動作、 間隔、 ワンショット、 対称リサイクラー(オンファースト)時間範囲 = 0.05 s → 300hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8Aスイッチ設定 = DPDT電源 = 外部mm長さ = 48mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント

    CARLO GAVAZZI
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazziアナログスイッチングソリッドステートリレー。Carlo Gavazziのアナログスイッチングソリッドステートリレーは、相角度制御原理に従って動作。スナバーネットワークを内蔵 動作電圧: 最大600 V acrms 抵抗負荷や微少誘導負荷向けに設計された位相角制御アナログスイッチング
    仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4.5 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:DPNO●ターミナルタイプ:簡易接続●電圧制御範囲:4.5 → 32 V dc●長さ:44.5mm●コード番号:859-3159アズワン品番65-8089-75
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4890-D12 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4890-D12

    CARLO GAVAZZI
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
    仕様最大負荷電流 = 90 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 400 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、静電容量 = 8pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450-D06 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450-D06

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
    仕様最大負荷電流 = 50 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 280 V ac、最小負荷電圧 = 24 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 250 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12

    CARLO GAVAZZI
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
    仕様最大負荷電流 = 25 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 150 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、高さ = 24.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450HA06 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450HA06

    CARLO GAVAZZI
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示
    仕様最大負荷電流 = 50 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 280 V ac、最小負荷電圧 = 24 V ac、最小電圧制御 = 90V ac/dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac/dc、最小負荷電流 = 250 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、シリーズ = RA 24V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー SPDT CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT

    CARLO GAVAZZI
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    。Carlo Gavazzi DUB02 は、精密な TRMS AC ウィンドウ電圧監視リレーです。DIP スイッチで選択可能な独自の電源を監視します。電源が設定範囲内にあるかどうかを測定します リレー自体の電源を測定
    仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB02●コード番号:201-0822アズワン品番65-8064-18
  • Carlo Gavazzi レベルセンサ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi レベルセンサ

    CARLO GAVAZZI
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • モニタリングリレー SPST 22.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPST 22.5mm

    CARLO GAVAZZI
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi DTA04 は、モータサーミスタ監視リレーです。1 つ又は複数のモータ巻線が最大動作巻線温度を超えたことを検出します。相補モードで動作する 2 つの出力を装備 手動リセット又は自動リセットとして動作するように設定できます
    仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:201-0821アズワン品番65-8064-17
  • マウント べゼル Carlo Gavazzi CARLO GAVAZZI

    マウント べゼル Carlo Gavazzi

    CARLO GAVAZZI
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けベゼル●併用:タイプS142A
  • モニタリングリレー SPDT CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT

    CARLO GAVAZZI
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi DUB03 は、精密 TRMS AC / DC 過電圧又は低電圧監視リレーです。内蔵ラッチ機能により、リレー出力のオン位置を維持できます。DIPスイッチで測定範囲を選択可能 相対スケールで電圧を調整可能 相対スケールでヒステリシスを調整可能
    仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB03●コード番号:201-0823アズワン品番65-8064-20
  • Carlo Gavazzi リレー プラグイン CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi リレー プラグイン

    CARLO GAVAZZI
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30
  • モニタリングリレー DPDT CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー DPDT

    CARLO GAVAZZI
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    。Carlo Gavazzi PPA01 は、誤った相シーケンス、全体 / 部分位相損失を検出するための 3 相リレーです。このデバイスは、公称電圧の 85 % までの再生電圧を検出します。3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定
    仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:PPA01●コード番号:201-0824アズワン品番65-8064-10
  • Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形

    CARLO GAVAZZI
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプブロック形
  • モニタリングリレー SPDT CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT

    CARLO GAVAZZI
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応
    仕様●寸法:67.7 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8587アズワン品番65-8078-77
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RGC1A60D25KKE の新しいソリッドステートコンタクタ製品で、定格動作電流 25 A は、パネルスペースでの効率を最大化する独自の機会となり、ソリッドステートスイッチの進化版です。定格動作電圧:最大 660 V ac バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護
    仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RGC●シリーズ:RGC●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0828アズワン品番65-8063-97
  • モニタリングリレー SPDT 22.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT 22.5mm

    CARLO GAVAZZI
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi DIA01 は、内蔵ラッチ機能により正確な AC/DC 過電流監視リレーで、リレー出力のオン位置を維持できます。内部シャントを介して測定される電流 相対スケールで調整可能な電流制限 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●電流感度:過電流●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:DIA01●コード番号:201-0819アズワン品番65-8064-31
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

    CARLO GAVAZZI
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RM1A40A50 産業用、50 A、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノ
    仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0831アズワン品番65-8064-09
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

    CARLO GAVAZZI
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RGC1A60D32KKE の 30 A 定格動作電流のソリッドステートコンタクタ製品は、パネルスペースで最大限の効率を発揮する独自の機会となり、ソリッドステートスイッチの進化版です。定格動作電圧:最大 660 V ac バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護
    仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RGC●シリーズ:RGC●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0830アズワン品番65-8063-87
  • Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    検出方式拡散センサータイプバレル形光源LED動作温度(℃)+60
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー

    CARLO GAVAZZI
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品RGSシリーズ
  • モニタリングリレー SPDT 17.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー SPDT 17.5mm

    CARLO GAVAZZI
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi DPB51 は、3 相又は 3 相 + ニュートラルライン電圧監視リレーで、位相シーケンス、位相損失、過電圧及び電圧低下の機能を備え、時間遅延機能を内蔵しています。3 相すべてが存在し、相シーケンスが正しいことを検出します 3 相 - 相又は相 - ニュートラル電圧
    仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3、3+N●電圧検出範囲:177 → 550V ac●位相感度:欠相 , 相順●取り付けタイプ:DINレール●最大検出電圧:550V ac●コード番号:201-0820アズワン品番65-8063-98
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント

    CARLO GAVAZZI
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    。Carlo Gavazzi RAM1A 産業用、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。DC 制御入力を備えたインスタントオンリレーは、位相角制御に使用できます。銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 クリップオン式 IP 20 保護カバー セルフリフティング端子
    仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RAM1A●シリーズ:RAM1A●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:サイリスタ●コード番号:201-0825アズワン品番65-8064-32
  • Carlo Gavazzi 遅延リレー  プラグイン CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 遅延リレー プラグイン

    CARLO GAVAZZI
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグイン電源外部接点構成SPDT深さ(mm)80最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac/dcタイマ機能多機能時間0.1秒→100時間コンタクト数2操作方式パルススタート機能付き非対称リサイクラーターミナルタイププラグイン時間増分時間 , 分 , 秒
  • Carlo Gavazzi ヒートシンク 長さ:94mm 幅:119mm 高さ:82mm, RHS301 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ヒートシンク 長さ:94mm 幅:119mm 高さ:82mm, RHS301

    CARLO GAVAZZI
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS対応. RHSシリーズ. Carlo Gavazziソリッドステートリレーヒートシンク / 固定クリップは、各種のオプションを用意しているので、お使いの用途に対応することが保証されます。. 様々な熱抵抗を用意 単相 / 3相のSSRとの併用が可能 パネル取り付け及びDINレール取り付けの両方に最適
    仕様長さ = 94mm幅 = 119mm高さ = 82mm寸法 = 94 x 119 x 82mm熱抵抗 = 0.82℃/W取り付け = DINレールパッケージタイプ = SSRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, RP1D060D4M1 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, RP1D060D4M1

    CARLO GAVAZZI
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RP1D DC スイッチングリレー(基板実装用)は、 4000 V ac rms を超える高入出力絶縁を備え、小型の DC 負荷の高速スイッチングが必要な用途で使用します。定格動作電流:最大 8 A dc 定格動作電圧:最大 350 V dc 表面実装技術 柔軟なカプセル化により、長寿命を実現します
    仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング範囲 = RP1D出力装置 = サイリスタシリーズ = RP1DRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

    CARLO GAVAZZI
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RZ3A、55A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどの各種負荷を切り替えるように設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります
    仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0840アズワン品番65-8064-56
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

    CARLO GAVAZZI
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RZ3A、40A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどのさまざまな負荷の切り替え用に設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります
    仕様●最小負荷電流:150 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0839アズワン品番65-8064-08
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント

    CARLO GAVAZZI
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC
    仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8614アズワン品番65-8061-03
  • Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ

    CARLO GAVAZZI
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)Noryl PPO取付方式プラグケーブル長(m)100検出方式導電最大電流(A)8スイッチ出力DPDTリレー動作温度範囲(℃)-20~+50
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:500 V dc シャ-シ取付 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:500 V dc シャ-シ取付

    CARLO GAVAZZI
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC
    仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:500 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8617アズワン品番65-8078-92
  • Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド

    CARLO GAVAZZI
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ソリッドステートリレー用アクセサリ - Carlo Gavazzi. Carlo Gavazzi社のソリッドステートリレーに使用するアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプサーマルパッド併用可能製品RGSシリーズ
  • Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ

    CARLO GAVAZZI
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント

    CARLO GAVAZZI
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RM1A40D100 産業用、100 A、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、スイッチがオフになります銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 内蔵バリスタ クリップオン式 IP 20 保護カバー
    仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0832アズワン品番65-8063-92
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, RGC1A60D30KKE CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, RGC1A60D30KKE

    CARLO GAVAZZI
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RGCシリーズソリッドステート接触器。Carlo Gavazzi社のRGCシリーズのソリッドステート接触器は、ソリッドステートスイッチの進化形で、17.5 mmという最小の接触器を使用しているため、パネルスペースを最大化できます。電源及び制御端子によりケーブルを安全にループ バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA IP 20侵入保護
    仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V ac最小負荷電圧 = 42 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 250 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = モジュール定格電圧範囲 = 42 → 600V ac寸法 = 17.8 x 140.5 x 110mm高さ = 110mmRoHS指令(10物質対応)対応