カテゴリ
- 制御機器(108)
絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- モノタロウ(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(209)
- NSK(日本精工)(527)
- NACHI(不二越)(101)
- D'Addario(91)
- KAZZ-CREATION(131)
- KITO(キトー)(327)
- MAZDA(マツダ)(4,044)
- SMC(1,156)
- SMT(南海精工所)(72)
- TOSTEM(LIXIL)(366)
- エスコ(168)
- オカムラ(岡村製作所)(83)
- ナブテスコサービス(117)
- ホンダ(4,198)
- ミツビシ(93)
- メディアカバーマーケット(105)
- 三菱ふそう(422)
- 日野自動車(142)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「zz」の検索結果

モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm
CARLO GAVAZZI¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm
CARLO GAVAZZI¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用長さ(mm)100形状角型幅(mm)100寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品再帰反射光電スイッチ
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:500 V dc シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:500 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8617アズワン品番65-8078-92
Carlo Gavazzi タイマーリレー オンディレー 24 → 240 V ac, 24V dc DINレール
CARLO GAVAZZI¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 単機能タイマリレーCarlo Gavazzi 単機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。オンディレーを 0.1 秒→ 100 時間の範囲で提供する機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。これにより、前後のパネル取り付けに適した信頼性の高いタイミングソリューションが実現します。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 秒、 秒→ 10 秒、 秒→ 60 秒、 60 600 秒、 0.1 時間→ 時間、 時間→ 10 時間、 10 時間→ 100 時間など)の つの時間レンジを選択可能 時間範囲のノブ選択 時間設定をつまみで調整可能 自動開始 2C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 A 繰り返し精度:≦0.2 供給電圧: 24 dc 及び 24 ac 240 ac DIN レールに取り付け可能 リレーステータス及び電源オンの LED 表示 AC 電源と DC 電源を一体化用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 CE認証 UL認定 CSA認定 Rina 認定 EN61000-6-2 EN61000-6-3仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24V dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 s → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 5Aスイッチ設定 = SPDT電源 = 外部mm長さ = 67.2mm接点材質 = 銀・酸化スズ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi ヒートシンク 長さ:94mm 幅:119mm 高さ:82mm, RHS301
CARLO GAVAZZI¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RoHS対応. RHSシリーズ. Carlo Gavazziソリッドステートリレーヒートシンク / 固定クリップは、各種のオプションを用意しているので、お使いの用途に対応することが保証されます。. 様々な熱抵抗を用意 単相 / 3相のSSRとの併用が可能 パネル取り付け及びDINレール取り付けの両方に最適仕様長さ = 94mm幅 = 119mm高さ = 82mm寸法 = 94 x 119 x 82mm熱抵抗 = 0.82℃/W取り付け = DINレールパッケージタイプ = SSRRoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RM1A48D25
CARLO GAVAZZI¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Carlo Gavazziゼロスイッチングソリッドステートリレー. ヒートシンク一体型ソリッドステートリレーは、従来型のリレーに代わる優れた製品です。 付属のIP20タッチセーフカバーは、簡単に取り外してリング端子を接続することができます。また、リレーに取り付けるのも簡単です。 75 ;90Aタイプのような高定格リレーは、内蔵冷却ファンを搭載. DINレールに簡単に取り付け可能 ゼロスイッチングは、抵抗負荷やモータの用途に最適 スナバーネットワークを内蔵 LED状態表示 AC/DC制御電圧により、さまざまな用途に対応可能 最大出力電流: 70 A仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 42 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA接点構成 = SPST出力装置 = バリスタ最大ターンオン時間 = 1秒V ac寸法 = 44.8 x 58.2 x 28.8mm高さ = 28.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RA4825-D12
CARLO GAVAZZI¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示仕様最大負荷電流 = 25 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 530 V ac、最小負荷電圧 = 42 V ac、最小電圧制御 = 3 V dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc、最小負荷電流 = 150 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 1秒V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、高さ = 24.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
遅延リレー マルチ動作 24 V dc 24 → 240 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。最初に非対称リサイクラーなどの 2 つの選択可能な機能を実行します。また、非対称リサイクラーをオフにすると、0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初にリサイクルできます。これは使いやすく、すばやく設定できます。バックパネル / フロントパネル取り付けに適した、信頼性の高いタイミングソリューションとなります。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 1 秒、1 秒→ 10 秒、6 秒→ 60 秒、60 → 600 秒、0.1 時間→ 1 時間、1 時間→ 10 時間、10 時間→ 100 時間など)の 7 つの時間レンジを選択可能 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です 自動開始 1C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 5 A DIN レールに取り付け可能 供給電圧: 24 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3仕様●電源電圧:24 V dc, 24 → 240V ac●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:2●時間範囲:0.1 s → 100h●タイマ機能の数:Asymmetrical Recycler with Pulse Start●タイマ機能の数:多機能●接点構成:SPDT●時間増分:時間 , 分 , 秒●最大電流:5A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:67.2mm●接点材質:銀・酸化スズ●コード番号:857-7132アズワン品番65-8090-64
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:90 A●シリーズ:RGS1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:78mm●コード番号:188-5268アズワン品番65-8091-73
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●動作温度 Max:+70℃●コード番号:188-5286アズワン品番65-8063-70
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RZ3A、55A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどの各種負荷を切り替えるように設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0840アズワン品番65-8064-56
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60 VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 100ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:100 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8612アズワン品番65-8078-79
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷パネルスペースの節約濃縮電力の RGC 3 相スイッチングシリーズは、70 mm の幅のフットプリントで、極あたり最大 65 AAC ( 2 極スイッチングの場合は 75 AAC )を処理できます 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assembly Technologies よりも可能な操作サイクルを増やします マシンのダウンタイムを低減過電圧保護機能を内蔵しているので、ラインで発生する非制御過渡によってソリッドステートリレーが破壊されるのを防ぐことができます 使いやすさ。RGC2A 及び RGC3A は、すぐに使用できるソリューションで、一体型ヒートシンクが付属しているため、適切な放熱に必要なヒートシンクのサイズを計算する必要がありません 迅速な配線。定格 30 A のモデル用の電源接続には、最大 25 mm2 / AWG3 ケーブルのケーブルに対応可能な端子が装備されています 内蔵の監視機能により、故障をタイムリーに検出。3 相 RGC シリーズのオプション機能により、電源損失、過熱及びソリッドステートリレーや負荷故障の検出が可能になります 3 極又は 2 極スイッチング用の 3 相ゼロクロススイッチングソリッドステートコンタクタです 最大定格 660 V ac / 極( RGC2A )、65 AAC / 極( RGC3A ) @ TA 40 ℃仕様●最小負荷電流:400 mA●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RGC2●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:5 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:5→ 32 V dc●高さ:110mm●コード番号:188-5282アズワン品番65-8091-23
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:200 V dc シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 200VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 20 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8615アズワン品番65-8079-15
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RZ3A、40A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどのさまざまな負荷の切り替え用に設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります仕様●最小負荷電流:150 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0839アズワン品番65-8064-08
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RM1A40D75 産業用、75A、アンチパラレルサイリスタ出力付き単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、及び容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 内蔵バリスタ クリップオン式 IP 20 保護カバー仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0833アズワン品番65-8063-89
モニタリングリレー SPDT 45mm
CARLO GAVAZZI¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:非対称、欠相、相順、公差●周波数検出範囲:50 → 400Hz●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8592アズワン品番65-8079-18
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:265 V ac シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷スペースの節約。RK シリーズは、1 つのハウジングに収められた 2 個のソリッドステートリレーで構成され、製品幅は 45 mm です 迅速な設置。RK ソリッドステートリレーは、バックプレートに熱界面が取り付けられているため、パネルシャーシ又はヒートシンクにすぐに取り付けることができます 配線が容易RK .P モデルは、制御接続を簡単かつ迅速に配線できるように、プラグ式スプリング Terminal を備えています 機器のダウンタイムを低減各極の出力は、過渡電流が内蔵されており、過電圧から保護されています仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RK●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.5 x 33 x 58mm●高さ:58mm●コード番号:188-5269アズワン品番65-8091-17
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:660 V パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Carlo Gavazzi ソリッドステートリレーは、性能を損なうことなく制御キャビネット内のスペース要件を最小限に抑える 2 極産業用コンポーネントです。制御 A に入力電圧を印加すると、対応する出力半導体がライン電圧の最初のゼロクロスで作動します。制御 B にも同様です。最適化された設計は、内部の機械的応力を低減するために金型の質量を含まず、要求の厳しい誘導負荷に合わせて特別にカスタマイズされています。2 極 AC ソリッドステートリレー ゼロスイッチング 抵抗及び誘導型の AC 負荷用です 銅直接接仕様●最小負荷電流:0.5 A●最大負荷電流:40 A●シリーズ:RA●最小負荷電圧:660 V●最大負荷電圧:660 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス切替●接点構成:DPST●出力装置:SCR (サイリスタ)●コード番号:209-8604アズワン品番65-8078-96
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Carlo Gavazziゼロスイッチングソリッドステートリレー。ヒートシンク一体型ソリッドステートリレーは、従来型のリレーに代わる優れた製品です。 付属のIP20タッチセーフカバーは、簡単に取り外してリング端子を接続することができます。また、リレーに取り付けるのも簡単です。 75 ;90Aタイプのような高定格リレーは、内蔵冷却ファンを搭載。DINレールに簡単に取り付け可能 ゼロスイッチングは、抵抗負荷やモータの用途に最適 スナバーネットワークを内蔵 LED状態表示 AC/DC制御電圧により、仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ねじ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.8 x 58.2 x 28.8mm●奥行き:58.2mm●コード番号:857-7230アズワン品番65-8090-70
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8614アズワン品番65-8061-03
モニタリングリレー SPDT 17.5mm
CARLO GAVAZZI¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DPB51 は、3 相又は 3 相 + ニュートラルライン電圧監視リレーで、位相シーケンス、位相損失、過電圧及び電圧低下の機能を備え、時間遅延機能を内蔵しています。3 相すべてが存在し、相シーケンスが正しいことを検出します 3 相 - 相又は相 - ニュートラル電圧仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3、3+N●電圧検出範囲:177 → 550V ac●位相感度:欠相 , 相順●取り付けタイプ:DINレール●最大検出電圧:550V ac●コード番号:201-0820アズワン品番65-8063-98
モニタリングリレー DPDT
CARLO GAVAZZI¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi PPA01 は、誤った相シーケンス、全体 / 部分位相損失を検出するための 3 相リレーです。このデバイスは、公称電圧の 85 % までの再生電圧を検出します。3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:PPA01●コード番号:201-0824アズワン品番65-8064-10
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 10ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V●スイッチングタイプ:インスタントオン●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8610アズワン品番65-8079-28
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷AC スイッチングソリッドステートリレー サイリスタに戻るスイッチング 出力チップのストレスを軽減することで長寿命を実現します 動作定格:最大 280 V ac、25 A ac 制御電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc 制御ステータス表示用 LED 出力に過電圧保護を内蔵 出力 3750 V ac への光絶縁入力 UL508 に準拠した 100 K サイクル耐久性テスト SSR バックプレートに取り付け済みのサーマルインターフェイス仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RF1●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:9 V dc●最大電圧制御:18 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●最大ターンオン時間:1秒●定格電圧範囲:24280 →V ac●奥行き:24mm●コード番号:188-5264アズワン品番65-8091-39
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V ac パネルマウント, RA2450HA06
CARLO GAVAZZI¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RA2 / RA4シリーズゼロスイッチング。Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを提供します。ゼロスイッチング機能を備えた 2 極 AC ソリッドステートリレー 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合( DCB )テクノロジー LED状態表示仕様最大負荷電流 = 50 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 280 V ac、最小負荷電圧 = 24 V ac、最小電圧制御 = 90V ac/dc、スイッチングタイプ = ゼロ、電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac/dc、最小負荷電流 = 250 mA、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = バリスタ、リレータイプ = ソリッドステートリレー、シリーズ = RA 24V ac、寸法 = 44.5 x 57.8 x 24.5mm、動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPST 17.5mm
CARLO GAVAZZI¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi過電流モニタ. 小型電流監視リレーは、ソリッドステート出力付き内蔵変流器と一体になっています。 2ワイヤ接続で簡単に取り付けることができます。 穴径12 mmで各種導電ワイヤに対応しています。 17.5 mm幅のハウジングでDIN取り付けに対応. 2本ワイヤ接続 セルフパワー式電流監視ソリューション 2-20 A ac、5-50 A ac、10-100 A acなどのさまざまな入力範囲に対応 セットポイントをつまみで調整可能 NO出力定格: 100 mA 17.5 mm DINレール取り付け仕様監視アプリケーション = 電流電源相数 = 1接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレール電流感度 = 過電流遅延時間 = <300msシリーズ = DIA53高さ = 81mmRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー SPDT 45mm
CARLO GAVAZZI¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 電圧 / 周波数監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性仕様●監視アプリケーション:周波数、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8593アズワン品番65-8059-23
モニタリングリレー SPDT 36mm
CARLO GAVAZZI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 過電圧及び電圧低下は、+ 又は - から調整可能 選択した範囲の 2 → 22 % スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8601アズワン品番65-8079-34
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷サイリスタ出力を備えた Carlo Gavazzi RS1A40D25 ゼロスイッチングリレーは、抵抗負荷スイッチング用途に最適です。をロードします。正弦波曲線がゼロを超えた場合はゼロスイッチングリレーがオンになり、電流がゼロを超えた場合はオフになります。LED表示 クリップオン式 IP 20 保護カバー セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RS1A●シリーズ:RS 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:サイリスタ●コード番号:201-0837アズワン品番65-8061-06
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60 VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 20 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8613アズワン品番65-8060-50
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:188-5280アズワン品番65-8063-69
モニタリングリレー SPDT 36mm
CARLO GAVAZZI¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 非対称トリップレベルは 2 → 22 % で調整できます スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8602アズワン品番65-8078-99
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Carlo Gavazziアナログスイッチングソリッドステートリレー。Carlo Gavazziのアナログスイッチングソリッドステートリレーは、相角度制御原理に従って動作。スナバーネットワークを内蔵 動作電圧: 最大600 V acrms 抵抗負荷や微少誘導負荷向けに設計された位相角制御アナログスイッチング仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4.5 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:DPNO●ターミナルタイプ:簡易接続●電圧制御範囲:4.5 → 32 V dc●長さ:44.5mm●コード番号:859-3159アズワン品番65-8089-75
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力仕様●最小負荷電流:50 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 117.5 x 110mm●長さ:54mm●コード番号:188-5284アズワン品番65-8091-19
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RM1A40A50 産業用、50 A、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノ仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0831アズワン品番65-8064-09
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷。2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-5287アズワン品番65-8091-38