カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 日立
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「bk10cln14c」の検索結果

高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】
日立¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC質量(kg)1.4定格消費電力(W)70.7定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】
日立¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷適合RBME1101MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)70.7定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト・粉じん対応)【ランプ別売】
日立¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷幅(mm)320高さ(mm)75.5奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】
日立¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷点灯方式固定出力形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合配光タイプ広角(ビームの開き110度)エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】
日立¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80