カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- 日立
- KYOCERA AVX(94)
- 京セラ(6)
- AVX(4)
- SMC(3)
- Vesrah(3)
- NTB(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 新明和工業(1)
「cv-f50」の検索結果

日立 紙パック式掃除機
日立¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80集じん量(L)1.5運転音(dB)65~約55質量(kg)3.8(標準付属品含む)コード長さ(m)5付属品ホース、床用ヘッド、延長管色ライトグレー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214本体寸法(mm)奥行288本体寸法(mm)高さ214保証期間1年本体寸法(mm)幅256適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています