カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 日立
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cv-kp900p」の検索結果

コード式紙パック式クリーナー
日立¥56,980税込¥62,6781台15日以内出荷強力パワー&きれいな排気コードコード有りタイプ紙パック式吸込仕事率(W)約50~330集塵量(L)1.3運転音(dB)約51~59本体質量(kg)2.3コード長さ(m)5付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルターGP-2000FS1枚色ベージュ消費電力(W)約180~840本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×207×203フィルターナノテク高捕じんプレミアム衛生、フィルター(消臭/抗菌加工)、アレルオフフィルター(抗菌加工)、高集じんフィルター、抗菌フィルター本体寸法(mm)奥行339本体寸法(mm)高さ203保証期間1年標準質量(kg)3.6本体寸法(mm)幅207捕集効率(%)99.999ヘッド幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能【ecoこれっきり】運転:「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)