カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日立
- Aron(アロン化成)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(6)
- 大阪継手バルブ(3)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日立産機システム(8)
「jov2」の検索結果
特価
関連キーワード

インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん
日立(5件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から4日以内出荷新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
非自動ハンディポンプ
日立¥35,980税込¥39,5781台当日出荷水槽の水の入れかえなどに。付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![浅深両用[自動]ポンプ 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77125747-220428-02.jpg)