カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日立
- モノタロウ(2)
- SEAFLO(シーフロ)(34)
- カーク産業(3)
- 工進(2)
- アズワン(1)
- イワキ(1)
「seaflo 12v」の検索結果

日立製 ビルジポンプ
日立¥20,980税込¥23,0781式6日以内出荷船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1