カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- CELDUC
- ホンダ(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- エスコ(4)
- 谷テック(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- TP-LINK(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- 岡崎精工(1)
- スバル(1)
- ワイドミュラー(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「30x45x8」の検索結果

Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:275 V rms パネルマウント, SO842074
CELDUC¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V rms最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレーシリーズ = SO8ms寸法 = 58.5 x 45 x 30mm基準適合 = CE, VDE, EAC, cURus℃RoHS指令(10物質対応)対応