カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • CELDUC
  • ニチコン(16)
  • BOURNS(12)
  • RS PRO(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • EPCOS(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Alpha Wire(3)
  • onsemi(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • INFINEON(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • SCHURTER(2)
  • 三和電気計器(1)
  • 3M(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • audio-technica(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.6ω」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Celduc リードリレー 5V dc SPDT MAX:0.25 A D31C2100 CELDUC

    Celduc リードリレー 5V dc SPDT MAX:0.25 A D31C2100

    CELDUC
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
    仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac接触抵抗 = 150 mΩ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Celduc リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A D31A3100 CELDUC

    Celduc リードリレー 5V dc SPST MAX:0.5 A D31A3100

    CELDUC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
    仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 500Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac動作時間 バウンス含む = 1ms
  • Celduc リードリレー 5V dc DPST MAX:0.5 A D32A3100 CELDUC

    Celduc リードリレー 5V dc DPST MAX:0.5 A D32A3100

    CELDUC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    寿命 = 1000000000 (Mechanical)Cycles Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
    仕様接点構成 = DPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dcRoHS指令(10物質対応)対応