カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- CELDUC
- モノタロウ(8)
- ABB(25)
- Aratas(旧:omron)(37)
- CARLO GAVAZZI(10)
- FINDER(74)
- Hongfa(ホンファ)(30)
- IDEC(和泉電気)(49)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- omron(オムロン)(158)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- RS PRO(30)
- Sensata / Crydom(30)
- SIEMENS(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(129)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- フエニックス・コンタクト(26)
- 富士通(20)
- 富士電機(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「rire- 12v」の検索結果
特価

Celduc リードリレー 12V dc SPST MAX:0.5 A D31A5100
CELDUC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = プラグイン 最大スイッチング電圧 AC = 100V ac最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.8mm奥行き = 7.85mm寸法 = 19.1 x 7.85 x 6.8mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dc寿命 = 1000000 回(電気的)VA
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, SKD10306
CELDUC¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 12 V dc最大電圧制御 = 30 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = バイポーラトランジスタリレータイプ = DCソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 12 → 60V dc寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm奥行き = 10.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:275 V ac 基板実装, SKA20420
CELDUC¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 275 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアックリレータイプ = 基板リレーシリーズ = SKV ac寸法 = 43.2 x 10.2 x 25mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:23 A 最大負荷電圧:275 V ac パネルマウント, SUL842070
CELDUC¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け仕様最大負荷電流 = 23 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc範囲 = celpac Ready to use極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = 単相ソリッドステート接触器シリーズ = SUL8-SUM8ms寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:275 V rms パネルマウント, SO842074
CELDUC¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V rms最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレーシリーズ = SO8ms寸法 = 58.5 x 45 x 30mm基準適合 = CE, VDE, EAC, cURus℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:275 V rms 最大負荷電流:4 A DIN Rail, XKA20420
CELDUC¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷DINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。仕様最大電圧制御 = 30 V最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 275 V rms最小電圧制御 = 6 V電圧制御範囲 = 6 → 30 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 12 → 275Vターミナルタイプ = ねじ極数 = 1最小負荷電流 = 5 mAmm漏れ電流 = 0.3mA rmsRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:30 V dc 基板実装, SPD03505
CELDUC¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷プッシュインDCソリッドステートリレー. 電気機械式リレーとピン配列互換 DC及び極性なし制御 DC出力 高突入電流 高耐性レベル 内蔵クランプ電圧 動作温度範囲: -40 → +100 ℃仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 30 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 12 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 12→ 30 V dc範囲 = SP-ST-SL極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = DCインターフェイスリレーシリーズ = SP-ST-SLV dc寸法 = 29.2 x 12.7 x 25.4mm基準適合 = CE, EAC℃RoHS指令(10物質対応)対応