カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CELDUC
- ABB(2)
- ATEN(2)
- CARLO GAVAZZI(2)
- CHAUVIN ARNOUX(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- LEM(3)
- Pico Technology(1)
- RS PRO(12)
- Sensata / Crydom(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRACO POWER(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rms-4v」の検索結果
特価

Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:275 V rms 最大負荷電流:4 A DIN Rail, XKA20420
CELDUC¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷DINレール用の非プルアウト垂直リレー. DINレール用の非プルアウト垂直リレー あらゆるタイプの負荷を制御するためのリレーです。 これらのリレーは外部干渉への耐性に優れ、オフ状態漏洩電流が少なく、サージサプレッサを搭載しています。仕様最大電圧制御 = 30 V最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 275 V rms最小電圧制御 = 6 V電圧制御範囲 = 6 → 30 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 12 → 275Vターミナルタイプ = ねじ極数 = 1最小負荷電流 = 5 mAmm漏れ電流 = 0.3mA rmsRoHS指令(10物質対応)対応