基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 275 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアックリレータイプ = 基板リレーシリーズ = SKV ac寸法 = 43.2 x 10.2 x 25mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応