カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(64)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- モノタロウ(5)
- KITZ(キッツ)(231)
- 東洋バルヴ(128)
- 日本バルカー(43)
- ベン(42)
- エスコ(31)
- 大阪継手バルブ(28)
- ニチアス(27)
- リケン(24)
- 巴バルブ(24)
- 大和バルブ(24)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- CoolHeat(22)
- ヨシタケ(21)
- セキスイ(19)
- イノック(18)
- エバラポンプ(荏原製作所)(18)
- ダイコー(18)
- ONK(オーエヌ工業)(17)
- ブランドをもっと見る
「10k 80a」の検索結果
特価

白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁
桑名金属工業(6件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)
桑名金属工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁
桑名金属工業(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)
桑名金属工業¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)
桑名金属工業¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から90日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
SCS13仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥97,980税込¥107,7781個6日以内出荷から9日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
SCS13仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)
桑名金属工業¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷から5日以内出荷種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
SCS13仕切弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14仕切弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS14A
SCS14仕切弁10K・フランジ
桑名金属工業¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS14ボールバルブ10K・フランジ
桑名金属工業¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色緑ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13ボールバルブ10K・フランジ
桑名金属工業¥97,980税込¥107,7781個6日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色緑ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み
桑名金属工業¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷用途一般用形状Y形種類ストレーナ接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10K
SCS13玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS14玉形弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13玉形弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13スイング逆止弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K
桑名金属工業¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から16日以内出荷形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
SCS14スイング逆止弁10K・フランジ
桑名金属工業¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13スイング逆止弁10K・フランジ
桑名金属工業¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14スイング逆止弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ
桑名金属工業¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A