カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(222)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- モノタロウ(47)
- コガネイ(671)
- BIGM(丸山製作所)(633)
- ベン(256)
- エスコ(246)
- KITZ(キッツ)(246)
- リケン(222)
- KHK(小原歯車工業)(203)
- Hirschmann Test & Measurement(182)
- CKD(174)
- アカギ(157)
- 日本継手(旧:JFE継手)(156)
- イチネンTASCO(136)
- ヨシタケ(131)
- イスカル(111)
- メディアカバーマーケット(110)
- シーケー金属(105)
- フジトク(102)
- 東洋バルヴ(99)
- ブランドをもっと見る
「a32」の検索結果

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(7件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から12日以内出荷形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(7件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)
桑名金属工業(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥548~税込¥603~1個当日出荷から8日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(7件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から5日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から5日以内出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁
桑名金属工業(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)
桑名金属工業(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
日立バルブ グローブバルブ10K
桑名金属工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)
桑名金属工業(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁
桑名金属工業(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から翌々日出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
ニップル 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質マレブル形状ニップル材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-28、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
マレブル汎用玉形弁【フランジ】
桑名金属工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)
桑名金属工業(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から32日以内出荷形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
エルボ 管端防食管継手
桑名金属工業(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
桑名金属工業¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷付属品ガスケット材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
桑名金属工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)
桑名金属工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)
桑名金属工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
ソケット 管端防食管継手
桑名金属工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂