カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • NOK(3)
  • 日東工器(2)
  • カーシーカシマ(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • オーム電機(4)
  • エコリカ(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • 永岡書店(3)
  • StarTech.com(3)
  • 東芝(2)
  • NTB(2)
  • リビラック(2)
  • DiodesZetex(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 北川鉄工所(1)
  • 興和化成(1)
  • TRUSCO(1)
  • TECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brt2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いチーズバンド 桑名金属工業

    径違いチーズバンド

    桑名金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄(マレアブル鋳鉄)(FCMB)形状チーズ
  • 白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業

    白 3方異径チーズ バンド付

    桑名金属工業
    649税込714
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • 管継手 黒 径違いチーズ(バンド付)(枝径だけ異なるもの) 桑名金属工業

    管継手 黒 径違いチーズ(バンド付)(枝径だけ異なるもの)

    桑名金属工業
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2