カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(1)
  • 未来工業(4)
  • 吉年(4)
  • MIEテクノ(2)
  • 村部フランヂ(2)
  • セキスイ(1)
  • 児玉工業(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • アサヒAV(1)
  • ダイコー(1)
  • JFEスチール(1)
  • 大和電業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd管」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
fcd45特集