カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • フランジ(3)
絞り込み
材質
  • 鋳鉄(5)
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 125(3)
  • 150(3)
種類
  • 種類フランジ(5)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(5)
  • 2-1/2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(3)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(2)
  • 大阪継手バルブ(6)
  • 巴バルブ(6)
  • 吉年(6)
  • テイエルブイ(TLV)(5)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • ヨシタケ(81)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • TRUSCO(13)
  • 児玉工業(9)
  • ジョイント工業(19)
  • アイエス工業所(18)
  • 東洋バルヴ(17)
  • イマオコーポレーション(12)
  • ナベヤ(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • ワシノ機器(8)
  • 大和バルブ(8)
  • アズビル金門(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd450」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業合フランジ10KF 管端防食管継手桑名金属工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジねじの種類PTネジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)桑名金属工業
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放し呼び圧力10K
合フランジ5KF 管端防食管継手 桑名金属工業合フランジ5KF 管端防食管継手桑名金属工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状フランジ使用温度範囲(℃)0~40適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ラック 450 450特集